Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-handlamp PowerSwap POCKET
Compacte en krachtige LED-handlamp met innovatief, verwisselbaar accusysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exclusief design van Würth
Oplaadbare LED-handlamp met USB-C-aansluiting
Compatibel met PowerSwap-accu
Eenvoudig accu verwisselen
Lichtmodus:
Spotlight-modus: 150 lm/8 uur bij 2600 mAh/12 uur bij 3500 mAh
Hoofdlicht met 2 standen:
- Lage modus: 250 lm/6 uur bij 2600 mAh/7 uur bij 3500 mAh
- Hoge modus: 500 lm/3 uur bij 2600 mAh/4 uur bij 3500 mAh
Schakelvolgorde:
Spotlight - Hoofdlicht Laag - Hoofdlicht Hoog - Uit (met geheugenfunctie)
180° draaivoet
Roterende en intrekbare haak
Sterke magneet aan de onderkant
Met 3 LEDs voor de laadstatus
Duurzame TPE-behuizing
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!