Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische remontluchter
Voor het ontluchten van de remmen van personenvoertuigen en de koppelingen van vrachtvoertuigen met remvloeistof. Geschikt voor containers met inhouden tot 60 liter en voor elektrohydraulische remmen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Druk traploos instelbaar van 0,4 tot 3,5 bar
Geschikt voor alle voertuigen met ABS (voorgeschreven bedrijfsdrukken).
Werkt vanuit de originele container tot 60 liter
Geen tijdrovend overgieten en geen gevaar van vochtopname.
Schakelt over wanneer het vat leeg is en voorkomt zo het aantrekken van lucht
Geen tijdrovend ontluchten meer nodig bij het vervangen van de container.
Aanvullende lagedruktest
Eenvoudige en snelle lektest van het remsysteem en controle op soepele loop van de remzuigers.
Mobiel toestel met bedieningselementen op werkhoogte
Vermoeiingsvrij en comfortabel werken
Hoogwaardige epoxycoating
Bestand tegen remvloeistof
Leveringsomvang:
- Vat-apparaat met opbergvak voor adapter
- Afdichtdop voor vat met aanzuigpijp
- Euroadapter art.nr. 071455 301 (E 20 voor vrijwel alle Europese personenauto's)
- Aanslagketting voor het zekeren van het vat
Gebruik uitsluitend remvloeistoffen die vrij zijn van minerale oliën
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!