Veelzijdig en lange levensduur - hoogwaardige steenboren van Würth
Steenboren worden gebruikt voor bouw- en installatiewerkzaamheden en wanneer er een bijzonder massieve bouwmaterialen moet worden geboord. Ze doorboren niet alleen natuursteen, maar ook beton, lichtgewicht beton, baksteen, geperforeerde bouwstenen en tegels. Voor deze speciale eisen zijn WÜRTH-steenboren gemaakt van koolstof- of gereedschapsstaal en hebben ze de typische hardmetalen snijkop. Kies de juiste steenboor uit het grote WÜRTH assortiment en lees meer informatie over de verschillende uitvoeringen en toepassingsgebieden van steenboren.
Steenboren - speciaal gevormd voor het werken in massieve bouwmaterialen
Terwijl poreuze of zachtere bouwmaterialen materialen zoals hout netjes en zonder de houtvezel te scheuren met een speciale houtboor kunnen worden geboord, stellen massieve materialen andere eisen: dankzij de beitel- of pijlvormige punt van de hardmetalen steenboren in massieve materialen zoals als beton, graniet, natuursteen zonder vast te slaan. De boor is bijzonder robuust en zijn vorm bepaalt het respectievelijke toepassingsgebied: een stompe punt wordt gebruikt voor massief metselwerk of beton, terwijl geslepen punten geschikt zijn voor het werken in graniet, geperforeerde stenen of tegels.
Voor elk type machine de juiste boormachine - online bij WÜRTH
Welke steenboor wordt gebruikt, hangt enerzijds af van het materiaal en anderzijds van de gebruikte boormachine.
- Hamerboren : Hamerboren worden gebruikt in beton of metselwerk. De boren kenmerken zich door de vario spiraalgroef en een speciale boorpuntgeometrie, die snel het boormeel afvoert. Veel van de hamerboren in het WÜRTH-assortiment zijn bestand tegen wapeningsijzer of harde kiezel en dringen door de stalen wapening of in metselwerk.
- Tegel boor: Voor een nauwkeurig en fijn boorwerk in tegels of hardsteen wordt doorgaans een standaard boormachine met een speciale tegelboor toegepast. De geslepen punt maakt nauwkeurig boren en precieze boorgaten zonder breuk mogelijk, zelfs in fijn aardewerk, glas en porselein.
- Slagboren : Boren voor klopboormachines moet bijzonder stabiel zijn en in staat zijn om de slagkracht optimaal overbrengen. De slagboren van WÜRTH maken nauwkeurig werken zelfs in de hardste materialen mogelijk dankzij hun zwaarbelaste hardmetalen punten, multi-spiraalgroef en optimale centreereigenschappen.
- Universele steenboren : Krachtige elektrische boormachines worden vaak gebruikt voor universele toepassingen. WÜRTH heeft een bijpassende universele steenboor die toegepast kan worden voor materialen als metaal en kunststof, maar ook voor geperforeerde steensoorten maar ook baksteen, dakpannen of natuursteen.
Steenboren van Würth - zuiver boren in steen, beton en fijn steengoed
In het grote aanbod van WÜRTH vindt u ook steenboren met SDS-schacht, die niet alleen zorgen voor een optimale krachtoverbrenging van de machine naar de boor, maar dankzij het systeem ook snel wisselen van boor en beitel met slechts één machine die passend is op verschillende machines.