Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tegelboor

Voor breukvrij boren - tegelboren van Würth

Het boren van tegels is altijd een grote uitdaging voor vakmensen. Speciale tegelboren zijn daarom essentieel om te voorkomen dat de tegel breekt. Voor deze toepassing gebruikt men een fijnsteenboor, natuursteenboor, hardsteenboor, glasboor, gresboor, keramiekboor of diamanttegelboor. Würth biedt tegelboren in verschillende uitvoeringen en maten waarmee nauwkeurig kan worden geboord. Koop tegelboren voor uw bedrijf bij Würth en kom meer te weten over de eigenschappen en toepassingsgebieden van de fijne gereedschappen.

Voor tegels, glas of porselein  - tegelboren maken nauwkeurig boren mogelijk

Het boren van gaten in tegels is niet altijd mogelijk. Wanneer een lijmoplossing niet voldoende is, komen er daarom in veel constructieve- en installatiewerkzaamheden een steenboor van toepasing. Tegelboren, porselein- of keramiekboren hebben een geslepen punt en kunnen met normale boormachine worden gebruikt. De geometrie van de snijkant maakt boren zonder onderbreking in harde en broze materialen mogelijk. Nauwkeurige positionering kan worden bereikt met slechts een lichte druk. Pas dan mag de boormachine worden ingeschakeld. Onder volle druk is dan een schrapend geluid te horen. De gebruiker kan op elk moment de functionaliteit van de machine controleren. De aandrukkracht moet worden verlaagd bij het bijna bereiken van het einde. Om het boorgedrag van de producten op de tegel te testen, is het zinvol om testgaten vooraf in afvalmateriaal te boren.

Tegelboren voor keramische tegels, porselein en glas

Omdat tegels meestal van gebakken klei zijn gemaakt, breken ze gemakkelijk.

  • Veelzijdig: Würth-tegelboren zijn niet alleen geschikt voor het boren van keramische tegels, ze dringen ook door in glas en porselein zonder uit te breken.

  • Geen koeling: Vooral bij werkzaamheden bij de klant en vaak als de tegel al bewerkt is, is koeling tijdens het boren lastig te realiseren. Würth biedt daarom tegelboren aan die droog boren mogelijk maken en geen koeling behoeven.

  • Flexibel gebruik: voor nog meer flexibiliteit kunnen tegelboren van Würth zowel in elektrische als accuboormachines worden gebruikt. Zorg er bij het gebruik van klopboormachines voor dat de slagfunctie is uitgeschakeld. Een speciale tegelboormachine voor het boren met diamant-natboortechniek zorgt voor een snelle boorvoortgang en minimale boorslijtage.

Voor elke toepassing het juiste apparaat: tegelboren van Würth

Zodat u het juiste gereedschap bij de hand voor elke bouw en installatie project, kunt u kopen verschillende soorten tegels boren van Würth als een praktische tegel boor set eenvoudig online of uit een van de Würth takken. Profiteer van de hoge kwaliteit en jarenlange ervaring van het bedrijf. Uiteraard vind je in het ruime assortiment ook andere accessoires en gereedschappen zoals tegelsnijders voor je volgende project. Als u vragen heeft, helpen de Würth-medewerkers op de servicehotline en de medewerkers in de Würth-vestigingen u graag verder.