Hamerboor Plus Duo-S Vario
Hamerboor Plus Duo-S Vario - 1
Hamerboor Plus Duo-S Vario - 2
Hamerboor Plus Duo-S Vario - 3
Hamerboor Plus Duo-S Vario - 4
Hamerboor Plus Duo-S Vario - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hamerboor Plus Duo-S Vario

Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.

  • Boorsnelheid (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Rustige loop (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Precisie (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Wapeningssterkte (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Standtijd (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Aantal messen: 2 st
  • Gereedschapsopname: SDS plus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 85-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Werklengte Boorsnelheid (puntensysteem) Aantal VE
Prijs/VE
0648556516
6,5 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
2 st
0648556521
6,5 mm 210 mm 150 mm 4 van 4 punten
2 st
0648556526
6,5 mm 260 mm 200 mm 4 van 4 punten
2 st
0648556531
6,5 mm 310 mm 250 mm 4 van 4 punten
2 st
0648557016
7 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
2 st
0648557025
7 mm 250 mm 190 mm 4 van 4 punten
2 st
0648558011
8 mm 110 mm 50 mm 4 van 4 punten
0648558016
8 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
0648558021
8 mm 210 mm 150 mm 4 van 4 punten
0648558026
8 mm 260 mm 200 mm 4 van 4 punten
0648558031
8 mm 310 mm 250 mm 4 van 4 punten
2 st
0648558040
8 mm 400 mm 340 mm 4 van 4 punten
1 st
0648558046
8 mm 460 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648558060
8 mm 600 mm 540 mm 4 van 4 punten
1 st
0648559016
9 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
2 st
0648551010
10 mm 1000 mm 940 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551011
10 mm 110 mm 50 mm 4 van 4 punten
0648551016
10 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
0648551021
10 mm 210 mm 150 mm 4 van 4 punten
0648551026
10 mm 260 mm 200 mm 4 van 4 punten
0648551031
10 mm 310 mm 250 mm 4 van 4 punten
2 st
0648551035
10 mm 350 mm 290 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551045
10 mm 450 mm 390 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551060
10 mm 600 mm 540 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551080
10 mm 800 mm 740 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551210
12 mm 1000 mm 950 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551216
12 mm 160 mm 110 mm 4 van 4 punten
0648551221
12 mm 210 mm 160 mm 4 van 4 punten
0648551226
12 mm 260 mm 210 mm 4 van 4 punten
0648551231
12 mm 310 mm 260 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551236
12 mm 360 mm 310 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551245
12 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551260
12 mm 600 mm 550 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551326
13 mm 260 mm 210 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551410
14 mm 1000 mm 950 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551416
14 mm 160 mm 110 mm 4 van 4 punten
2 st
0648551421
14 mm 210 mm 160 mm 4 van 4 punten
2 st
0648551426
14 mm 260 mm 210 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551431
14 mm 310 mm 260 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551445
14 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551460
14 mm 600 mm 550 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551516
15 mm 160 mm 110 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551526
15 mm 260 mm 210 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551610
16 mm 1000 mm 950 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551616
16 mm 160 mm 110 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551621
16 mm 210 mm 160 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551626
16 mm 260 mm 210 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551631
16 mm 310 mm 260 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551645
16 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551660
16 mm 600 mm 550 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551680
16 mm 800 mm 750 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551820
18 mm 200 mm 150 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551825
18 mm 250 mm 200 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551845
18 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552020
20 mm 200 mm 150 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552030
20 mm 300 mm 250 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552045
20 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552060
20 mm 600 mm 550 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552225
22 mm 250 mm 200 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552245
22 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552260
22 mm 600 mm 550 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552425
24 mm 250 mm 200 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552445
24 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552525
25 mm 250 mm 200 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552545
25 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648552645
26 mm 450 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648554011
4 mm 110 mm 50 mm 4 van 4 punten
0648554016
4 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
2 st
0648555011
5 mm 110 mm 50 mm 4 van 4 punten
0648555016
5 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
0648555021
5 mm 210 mm 150 mm 4 van 4 punten
2 st
0648555031
5 mm 310 mm 250 mm 4 van 4 punten
1 st
0648555511
5,5 mm 110 mm 50 mm 4 van 4 punten
2 st
0648555516
5,5 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
2 st
0648555521
5,5 mm 210 mm 150 mm 4 van 4 punten
2 st
0648555526
5,5 mm 260 mm 200 mm 4 van 4 punten
2 st
0648555531
5,5 mm 310 mm 250 mm 4 van 4 punten
1 st
0648556011
6 mm 110 mm 50 mm 4 van 4 punten
0648556016
6 mm 160 mm 100 mm 4 van 4 punten
0648556021
6 mm 210 mm 150 mm 4 van 4 punten
0648556026
6 mm 260 mm 200 mm 4 van 4 punten
0648556031
6 mm 310 mm 250 mm 4 van 4 punten
1 st
0648556046
6 mm 460 mm 400 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551521
15 mm 210 mm 160 mm 4 van 4 punten
1 st
0648551860
18 mm 600 mm 550 mm 4 van 4 punten
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
Aanzienlijk sneller boren


Optimale geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Maximale boorprestaties met extra sterke facetten


Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere, verstevigende facetten, verbeterd het boorgedrag bij het raken van wapening.



Nauwkeurig boren


Door de speciale centreerpunt.



Vario-spiraalaandrijving met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.


  • Minder wrijving

  • Hogere stabiliteit

  • Maximale overbrenging van slagenergie
Opmerking

Ø 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS Spike-bevestigingssysteem.


Let op: Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.