In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen en sandwichelementen op aluminium en stalen onderbouwconstructies ≤ 5 mm
Voor bevestiging van metalen profielen aan metalen onderbouwconstructies van staal of aluminium
Gecarboneerd, verzinkt blauw gepassiveerd staal, met lange boorpunt. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 12 mm
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd, met kleinere boorpunt. Voor bevestiging van dunwandige stalen profielpanelen (stootplaat-verbindingen) op staal ≤ 1,5 mm
Schroef en afdichtring van A2 roestvast staal, voor bevestiging van aluminium profielen op aluminium onderbouwconstructies ≤ 4 mm