Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta®
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen en sandwichelementen op aluminium en stalen onderbouwconstructies ≤ 5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Bovendien volgens ETA-13/0210 sandwichbevestiging voor ∅ 6,3 mm vanaf een lengte van ≥ 50 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!