Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 4
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®

Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 33-uitvoeringen
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
De afdichtring bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Opmerking

Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".