Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtmiddelen, stootvoegen bouw

Sortering

Populaire producten

Voegmiddelen voor schone resultaten bij het betegelen

Voor een optimaal resultaat bij het betegelen speelt de keuze van het juiste voegmiddel een doorslaggevende rol. Het zorgt niet alleen voor een visueel aantrekkelijk totaalbeeld, maar vormt ook de wrijvingsvergrendelde verbinding tussen de tegels. Als basisuitrusting in ambachtelijke werkplaatsen is specie een van de belangrijkste producten in de bouwchemie. Voegmortel van Würth voldoet aan de eisen van natuursteen en keramische tegels en is daarom veelzijdig. Lees meer over de voordelen van voegmiddelen voor binnen en buiten van Würth. 

Het juiste voegmiddel is cruciaal voor een effectieve afdichting

Metselwerk moet aan veel spanningen weerstaan. Afhankelijk van waar het wordt gebruikt, variëren de eisen voor voegmiddel:

  • Waterdicht of waterdoorlatend? Om te voorkomen dat vocht onder de tegels dringt en dat er schimmel en scheuren ontstaan, moet het voegmiddel waterdicht zijn, vooral in vochtige ruimten zoals badkamers of op de spatwand in de keuken. Maar het mengsel moet ook waterdicht zijn voor vloertegels in woonkamers - die worden immers regelmatig vochtig gedweild.

  • Stijf of flexibel? Voor oppervlakken die niet trillen, volstaat een stroeve voegmortel. Elastische afdichtingsmiddelen worden gebruikt in grensgebieden om bouwonderdelen te laten rijzen. 

Afdichtkitten voor aansluitvoegen

Würth biedt u daarom ook een breed assortiment aan afdichtkitten voor aansluitvoegen. Zij vangen de bewegende krachten op en voorkomen het risico van beschadiging. Würth biedt een breed scala aan voegkitten in verschillende kleuren.

Universeel toepasbaar voegmiddel van Würth is gebaseerd op cement en geclassificeerd zand en kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen in binnen- en buitenruimten. Het voegmiddel is dus geschikt voor het voegen van keramische tegels zoals porcellanato, bakstenen tegels of natuurstenen bekledingen in badkamers en woonkamers, maar ook buiten op terrassen en zelfs in zwembaden en industriële installaties. Afgestemd op de kleur van de tegels, kunt u een harmonieus en duurzaam resultaat bereiken. De levering in een hersluitbare emmer maakt een ongecompliceerd vervoer en een schone opslag mogelijk, zelfs met geopende verpakkingen. De courante kleuren, zoals betongrijs of zilvergrijs, die vaak in badkamers en voor vloeren worden gebruikt, kunnen ook in grote emmers van 15 kg worden aangekocht, zodat u altijd voldoende hoeveelheden in voorraad hebt. De kleurenwaaier voor voegmiddelen vormt een ideale basis voor voorafgaand overleg en afstemming met de klant. Verdere voordelen van Würth voegmassa's zijn:

  • Kan ook worden gebruikt over vloerverwarming en muurverwarming

  • Glad oppervlak

  • Gemakkelijk schoon te maken

  • Onoplosbaar in water

  • Weinig efflorescentie - minder verkleuring

  • Hoge flank adhesie aan de tegels

Koop handgereedschap voor bouw- en renovatiewerkzaamheden bij Würth

Bestel handgereedschap en chemisch-technische producten in de Würth online shop 24 uur per dag of neem contact op met een van de Würth-vestigingen. Hier zal het personeel u graag helpen met al uw vragen over de producten. U kunt ook contact opnemen met het personeel van de service-hotline als u onduidelijkheden hebt over producteigenschappen of verwerkingsinstructies.