Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Levensmiddelen siliconenacetaat

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Levensmiddelen siliconenacetaat

Speciaal, hoogwaardig afdichtmiddel voor afdichting binnen de voedselverwerkende en drinkwaterindustrie, evenals voor aquariumbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Geteste productkenmerken


  • Voldoet aan de vereisten van NSF/ANSI Standard 61

  • Sensortesten voor voedsel

Getest door Stegmann Laboratory


  • Kan worden gebruikt in voedingsmiddelen- en voedingsmiddelenverwerkende toepassingen

Getest door ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Duitsland)


  • In aquariumbouw

  • Kan worden gebruikt in de drinkwaterindustrie

KTW-test (contact van drinkwater met niet-metalen materialen) door The Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Duitsland)


  • In de drinkwaterindustrie

DVGW-werkblad W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen


  • Bestand tegen micro-organismen

  • In cleanrooms


Hecht aan een groot aantal verschillende materialen


  • Hechting aan een reeks ondergronden die in aanwezig zijn de levensmiddelensector

  • Hecht ook aan kunststeen


Hoge bestendigheid tegen chemicaliën



Goede egaliseringseigenschappen



Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

Opmerking

Vanwege het grote aantal laksystemen is het nodig om uw eigen tests uit te voeren voor wat betreft de bruikbaarheid met lak. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Niet geschikt voor non-ferromaterialen en metalen zonder corrosiebescherming. Siliconenacetaat voor levensmiddelen is niet geschikt voor hechten en voor vullen van holten.


Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is.


Omdat kleurdefinities kunnen variëren, adviseren wij het gebruik van de kleurenkaart, art.nr. 5995000406, om de exacte kleur te bepalen.



*De garantie van 10 jaar is uitsluitend van toepassing op de eigenschappen UV-, verwerings- en verouderingsbestendigheid van het product. De werking kan niet worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van een juiste verwerking.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.