Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hechting op alle oppervlakken in de bouw
- Veroorzaakt geen corrosie bij metalen
- Bestand tegen weersinvloeden, veroudering, UV
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Neutrale siliconenkit is niet geschikt voor verlijming of het vullen van holle ruimten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests op het desbetreffende gedeelte uit te voeren. Bij uitharding geven neutrale siliconen een geur af die typisch is voor siliconen. Deze geur is niet meer waarneembaar zodra het uithardingsproces is voltooid. Bij grotere verbindingsafmetingen zal de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn. Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape.
Getest volgens EN 15651 deel 1 INT
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting:< 3 mm
- Volumeverlies: < 20%
- Hecht-/expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd
- Hechting/expansie bij verschillende temperaturen: Goedgekeurd
- Hechting/expansie na blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd
- Rekgedrag: Rek bij breuk bij 23°C: > 25%
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdichting van expansieopeningen binnenshuis met middelhoog effect van actie (buiten norm 15651 ook geschikt voor buitengebruik met weinig effect van actie).
De ondergrond moet schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn. Niet gebruiken bij zware regen. Op de afmetingen van de verbinding letten. Voegen voorbehandelen met PE-opvulmiddel, art.nr. 0875… Op absorberende en poreuze substraten (bijv. beton) verbetert een prime-laag (siliconenprimer 0892170) de hechting. Gelieve de overzichtsbladen "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" en "Materiaalverdraagzaamheid Würth-afdichtmiddelen" in acht te nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!