Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig
Bestaat uit krachtdopsleutelinlays in de maten 17/19/21 met versterkte ring voor een lange levensduur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Versie
- Norm: DIN 3121/ISO 1174
- Aandrijving: Gat voor borgpen en groef voor O-ring
- Geometrie: lang
Comfortabel te gebruiken
- Verstevigingsring voor een levensduur van ten minste twee keer zo lang als die van standaard slagdopsleutels voor lichtmetalen velgen
- Vervangbare kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen
- Dopsleutel met kleurcode voor snelle en eenvoudige identificatie van de vereiste maat en verbeterde werkefficiëntie
- Geleverd in een robuuste kunststof box
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!