Waarvoor worden dopsleutels gebruikt?
Dopsleutels, ook doppen, socketdoppen, slagdoppen, socket sets of Steckschlüssel, zijn hol cilindrische gereedschappen met een inwendig zeskant profiel (of twaalfkant voor moeilijk bereikbare posities) dat over de moer of bout wordt gezet en verbonden wordt met een ratel, T-greep, verlengstuk of koppelsleutel voor het aandraaien op het vereiste koppel.
Het voordeel van de dopsleutel ten opzichte van de steeksleutel of ringsleutel is de snelheid: de ratel maakt heen-en-weer draaien mogelijk zonder de dop te repositioneren; het volledig omsloten contact met de zes vlakken van de moer geeft maximale koppelover- dracht zonder afronden; en een verlengstuk geeft toegang tot moeren in diepe boringen of onbereikbare posities die geen steeksleutel toestaan.
Soorten dopsleutels
Dopsleutels zijn beschikbaar in meerdere aandrijfmaten, profielen en staalsoorten voor handgebruik en machinaal gebruik.
Handmatige doppen (1/4", 3/8" en 1/2" aandrijving)
Handmatige doppen zijn beschikbaar in drie standaard aandrijfmaten: 1/4" aandrijving voor kleine moeren (M4-M10) en werken in krappe ruimten; 3/8" aandrijving voor middelgrote moeren (M8-M18) en algemeen auto- en machine-onderhoud; 1/2" aandrijving voor grote moeren (M14-M36) en zwaar industrieel werk. Dopbreedte (SW) in millimeters (6-32 mm) of inch (3/16"-1-1/4").
Slagdoppen (impact sockets)
Slagdoppen zijn doppen van zwaar chroom-molybdeen staal (Cr-Mo) voor gebruik met pneumatische en elektrische slagmoersleutels: de hoge slag-pulsaties van een slagmoersleutel kunnen reguliere chroom-vanadium-doppen doen scheuren; slagdoppen zijn dikwandiger en van taaier staal voor het absorbereren van de slagkrachten. Herkenbaar aan de matte zwarte coating (zwart gefosforiseerd) in tegenstelling tot de glanzende coating van handmatige doppen.
Diepe doppen
Diepe doppen (deep sockets) hebben een langere binnenlengte voor het werken op bouten met lange stelen of op moeren waarbij de boutdraad lang uitsteekt boven de moer: normale doppen hebben slechts 20-30 mm insteekdiepte; diepe doppen hebben 50-80 mm insteekdiepte voor het volledig over de boutdraad-uitsteek zakken.
Dopsleutelset
Een dopsleutelset bevat een assortiment doppen in meerdere maten plus een ratel, verlengstukken en een T-greep of knokkel-stuk in een koffer of houder. Basissets voor automonteurs bevatten doorgaans 1/4" en 3/8" doppen van 4-24 mm; uitgebreide sets voor professioneel gebruik bevatten alle drie aandrijfmaten met doppen van 4-36 mm.
Hoe kiest u de juiste dopsleutel?
De keuze hangt af van de maat van de moer, de aandrijfmaat (1/4", 3/8", 1/2"), het type aandrijfgereedschap (handgreep, ratel of slagmoersleutel) en de bereikbaarheid van de moer.
Kies 1/4" aandrijving voor kleine moeren in krappe ruimten; kies 3/8" aandrijving voor dagelijks auto- en machine-onderhoud als veelzijdige middenklasse; kies 1/2" aandrijving voor zware verbindingen; kies slagdoppen bij gebruik met een pneumatische of elektrische slagmoersleutel; kies diepe doppen bij stelen die lang boven de moer uitsteken.
Dopsleutels correct gebruiken: vijf stappen
- Selecteer de dopgrootte die exact past op de moer: een dop die iets te groot is glijdt op de moer bij hoge koppelkrachten en rondt de moerhoeken af; gebruik altijd de exacte maat die volledig aansluit op alle zes vlakken van de moer voor optimale koppelover-dracht en bescherming van de moerhoeken.
- Gebruik reguliere doppen uitsluitend met handgereedschap (ratel, T-greep): gebruik nooit reguliere chroom-vanadium-doppen met een pneumatische of elektrische slagmoersleutel; de slagpulsaties van een slagmoersleutel overschrijden de slagvastheid van reguliere doppen en kunnen scheuren of breken met risico op letsel door rondvliegende staalfragmenten veroorzaken; gebruik uitsluitend slagdoppen bij slagmoersleutels.
- Gebruik verlengstukken alleen bij onvoldoende directe toegang: een verlengstuk vermindert de koppelnauwkeurigheid door de toenemende hefboom en verhoogt het risico op over-aandraaien; gebruik directe verbinding (dop op ratel) waar de toegang het toelaat; gebruik verlengstukken alleen als directe toegang onmogelijk is.
- Gebruik een koppelsleutel voor verbindingen met een voorgeschreven aandraaikoppel: moeren en bouten in kritische verbindingen (cilinderkopbouten, wielmoeren, rem-klauwbouten) hebben een fabrikant-voorgeschreven aandraaikoppel; aandraaien zonder koppelsleutel geeft te licht of te strak aangedraaide verbindingen die los raken of overdraaid zijn; gebruik altijd een koppelsleutel voor veiligheidskritische verbindingen.
- Berg doppen gesorteerd op maat op in de doppenhouder of het doppenrek: doppen die los in een gereedschapskist liggen gaan verloren en beschadigen andere gereedschappen; een gesorteerde dophouder geeft direct overzicht van beschikbare maten en voorkomt het verlies van doppen die de minst opvallende gereedschappen zijn in de gereedschapskist.
Toepassingen per branche
Dopsleutels zijn in de automotive, machinebouw en installatietechniek de meest gebruikte moersleutelgereedschappen voor snelle en nauwkeurige montage en demontage.
Automonteurs en garagebedrijven
Automonteurs gebruiken dopsleutels bij vrijwel elke onderhouds- en reparatietaak: wisselen van remblokken, montage van uitlaten, schroefwerkzaamheden bij motor- en versnellingsbakonderhoud. Een volledige dopsleutelset in 1/4", 3/8" en 1/2" is standaard uitrusting in elke autogaragewerkplaats.
Machinebouwers en industrieel onderhoud
Machinebouwers en industrieel onderhoudsmedewerkers gebruiken dopsleutels voor het monteren en demonteren van machinebouwverbindingen, flensbouten, pompfundamenten en overige schroefverbindingen waarbij toegankelijkheid voor een steeksleutel beperkt is.
Waarom dopsleutels kopen bij Würth?
Würth levert dopsleutels in 1/4", 3/8" en 1/2" aandrijving als losse doppen, slagdoppen, diepe doppen en volledige dopsleutelsets voor automonteurs, machinebouwers en onderhoudsmedewerkers.
- Drie aandrijfmaten: 1/4" voor kleine moeren in krappe ruimten; 3/8" voor dagelijks onderhoud; 1/2" voor zware verbindingen.
- Handmatig en slag: chroom-vanadium doppen voor handgereedschap; slagdoppen van Cr-Mo staal voor pneumatische en elektrische slagmoersleutels.
- Standaard en diep: standaard doppen voor gangbaar moerwerk; diepe doppen voor bouten met lange draaduitsteek.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over dopsleutels (FAQ)
Een gewone dopsleutel is van chroom-vanadium staal (Cr-V) en bedoeld voor handgereedschap (ratel, T-greep). Een slagdop is van chroom-molybdeen staal (Cr-Mo), dikker van wand en taaier van constructie voor gebruik met pneumatische of elektrische slagmoersleutels. Gebruik nooit gewone Cr-V-doppen met een slagmoersleutel: de slagpulsaties kunnen de dop doen scheuren of breken. Slagdoppen zijn herkenbaar aan hun matte zwarte coating; gewone doppen hebben een glanzend chroom-oppervlak.
Voor gangbaar autoonderhoud (wielen, remmen, uitlaat, motor-accessoires) is een combinatieset met 3/8" en 1/2" aandrijving de meest complete keuze: doppen van 8-32 mm dekt de meeste moermaten in een personenauto. Voeg 1/4" doppen toe voor kleine moeren (6-13 mm) bij elektra- en interieurwerk. Voeg slagdoppen toe als u beschikt over een pneumatische slagmoersleutel voor efficiënter werk aan wielmoeren.
Meet de moergrootte (SW = Schlüsselweite, de afstand tussen twee parallelle zijvlakken) met een schuifmaat: meet de afstand tussen twee tegenoverliggende vlakken van de zeskante moer. Gangbare moermaten bij voertuigen: M6=10mm, M8=13mm, M10=17mm, M12=19mm, M14=22mm, M16=24mm, M18=27mm. Controleer altijd of de dop volledig aansluit op alle zes vlakken en geen speling heeft voor gebruik.
Standaard zeskante doppen passen niet op Torx- (ster) of Spline-bouten. Gebruik hiervoor Torx-doppen (TX20 t/m TX70) of Spline-doppen die in dezelfde aandrijfmaat leverbaar zijn als standaard doppen. Würth levert ook bit-doppen waarmee een ratel gecombineerd kan worden met schroefbit-profielen (TX, Pozidriv, HEX) voor het werken op schroeven met ratel-snelheid.
Würth levert dopsleutels in 1/4", 3/8" en 1/2" aandrijving als losse doppen, slagdoppen, diepe doppen en volledige dopsleutelsets voor automonteurs, machinebouwers en onderhoudstechnici, direct uit voorraad.
Mocht u nog vragen hebben over dopsleutels, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over dopsleutels? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.