Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Clamp
HFDLMP-SNOERLOOS-LED-USBC-280LM-5V-3W
Art.-nr. 0827809638
EAN 4065746673525
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Superhelder licht dat 60 graden licht uitstraalt
Verstelbare achterbeugel omhoog en omlaag binnen 60 graden
Uitgerust met twee schakelaars:
- Standaard aan/uit-schakelaar – 1e stap halve lichtintensiteit, 2e stap volledige lichtintensiteit
- Sensorschakelaar - bewegingssensor (met handbewegingen) tot 5 cm afstand van de lamp
Beschermingsklasse IP65
Slagvastheid IK07
Hoofdband met geïntegreerde rubberen antislipstrip
Biedt een betere grip
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Min./max. lichtstroom | 100 / 280 lm |
Kleurtemperatuur | 6500 K |
Min./max. brandtijd | 2-5,5 h |
Laadtijd | 2,5 h |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1500 mAh |
Accu/Batterijtype | Lithium Polymer |
Soort aansluiting | USB, USB-type C |
Materiaal | Kunststof/metaal |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M