Oliefiltersleutel, Ford Diameter 74 mm x 14 vlakken voor Ford 1.0-2.0-2.3 Eco Boost
Oliefiltersleutel voor Ford
OLIEFILTERSLEUTEL FORD ECOBOOST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Omdat er te weinig ruimte is, is demontage of montage vóór het oliefilterpatroon niet nodig
- Voor het aanhalen volgens de specificaties van de fabrikant dankzij het stevige maar slanke metalen ontwerp met 3/8-inch aandrijving
Datasheets(X)
- Ford 1.0, 2.0 en 2.3L EcoBoost-benzinemotoren
- B-Max - C-Max - Eco-Sport - Fiesta VI, VII, VIII - Focus III, VI, Galaxy II, III - Kuga II - Mondeo IV, V - Mustang - S-Max I, II
- Transit Connect II, Courier
- Filter: FL-910S (BE8Z-6731-AB)/1751529 (AA6E-6714-AA)
Max. klembreedte | 72,8 mm |
Opname | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 173,000 g |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Ford |