Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefiltersleutel, Ford Diameter 74 mm x 14 vlakken voor Ford 1.0-2.0-2.3 Eco Boost
Speciale oliefiltersleutel met aandrijving aan de zijkant is ideaal voor moeilijk bereikbare oliefilterpatronen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Omdat er te weinig ruimte is, is demontage of montage vóór het oliefilterpatroon niet nodig
- Voor het aanhalen volgens de specificaties van de fabrikant dankzij het stevige maar slanke metalen ontwerp met 3/8-inch aandrijving
- Ford 1.0, 2.0 en 2.3L EcoBoost-benzinemotoren
- B-Max - C-Max - Eco-Sport - Fiesta VI, VII, VIII - Focus III, VI, Galaxy II, III - Kuga II - Mondeo IV, V - Mustang - S-Max I, II
- Transit Connect II, Courier
- Filter: FL-910S (BE8Z-6731-AB)/1751529 (AA6E-6714-AA)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!