Frame Nova Pro Scala H186 Voor H186 laden
Frame Nova Pro Scala H186
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-SILVER-H186-NL270
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Slank, gesloten frame
- Zeer goede stabiliteit t/m 780 mm fronthoogte
- Aan te passen met design relingen
- Geïntegreerde hoogte-, zij- en neigingsverstelling
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit
- Gereedschapvrije montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt
Duurzame verpakking met verpakkingseenheid PU 20. Eén doos met 20 linker frames en één doos met 20 rechter frames worden als set geleverd.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
Nominale lengte | 270 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zilver |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Hoogte | 186 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1,5 mm |
Hellinginstelling | Geïntegreerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!