Frontmontagebeugel Voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus
Inhanghaak voor Nova Pro Scala H90/122/186
TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H90-186-SPDUBL-32
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Montage en demontage van frontpaneel zonder gereedschappen dankzij cliptechnologie
- Gereedschaploze zijwaartse verstelling +/- -1,5 mm
- Kan links of rechts worden gebruikt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Geschikt voor frame | Nova Pro Scala H90/122/186 |
Montagesoort | Met 10mm spreiddeuvel |
Boorafstand | 32 mm |
Boorgatdiameter | 10 mm |
Boorgatdiepte | 12 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!