Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Haak voor frontbevestiging Voor Nova Pro Scala H186/250 en Crystal Plus

Fronthouder, Nova Pro Scala H186/250/CP
TB-FRNTHOUDER-NOVAPRO SCALA-H186-SPDUBL
GRASS

Art.-nr. F102104835
EAN 4061975235534

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kan links of rechts worden gebruikt

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Geschikt voor frame

NP Scala H186/250/Crystal Plus

Montagesoort

Met 10mm spreiddeuvel

Boorafstand

32 mm

Boorgatdiameter

10 mm

Boorgatdiepte

12 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st