Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, messing, vernikkeld

ZELFB-MOER-DIN985-MS-SW13-(E2J)-M8

Art.-nr. 037078

EAN 4046777798142

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, messing, vernikkeld

Art.-nr. 037078

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (M7, M18, M22, M27, M33 en schroefdraad met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in resp. 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

DIN 985

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie