Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, messing, vernikkeld
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, messing, vernikkeld - 1
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, messing, vernikkeld - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, messing, vernikkeld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Opmerking

DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (M7, M18, M22, M27, M33 en schroefdraad met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in resp. 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).