Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad)
BOUT-6K-ASME-UNC-(316)-1/4_20X1
Art.-nr. 7010314100
EAN 4054458972743
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De draadlengte wijkt af van de standaard ASME B18.2.1 voldraad
1 inch (in) = 25,4 mm
FT = voldraad
316 is vergelijkbaar met RVS A4. De mechanische eigenschappen zijn gebaseerd op ASTM F593
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1/4 in |
Lengte (l1) | 1 in |
Sleutelwijdte (s1) | 7/16 inch |
Kophoogte | 0,163 in |
Externe aandrijving | SW7/16 |
Materiaal | RVS AISI 316 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | UNC |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Normering | ASME B18.2.1 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 8,9 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 3,5-6,9 kN |
corrosiviteitsklasse (3) | CRC III |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!