Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad ASME B18.2.1, blank 316 RVS, UNC (standaard schroefdraad)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De draadlengte wijkt af van de standaard ASME B18.2.1 voldraad
1 inch (in) = 25,4 mm
FT = voldraad
316 is vergelijkbaar met RVS A4. De mechanische eigenschappen zijn gebaseerd op ASTM F593
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!