Würth Vloeibaar Rubber 600ml, 5L en 10L
VLOEIBAAR-RUBBER-WORST-600ML
Art.-nr. 0892103105
EAN 4061975200747
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Water- en luchtdicht afdichten van naden en kieren, hechting op vrijwel alle ondergronden.
Water- en luchtdicht, maar tevens dampopen. Hierdoor bij uitstek geschikt om aan de buitenzijde van de constructie aan te brengen. Naden van groter dan 4 cm afdichten. In combinatie met Geotex, PU band of purschuim als rugvulling.
- Eenvoudig aan te brengen: Vloeibaar rubber is zeer makkelijk uitsmeerbaar met een kwast.
- Ook toepasbaar op licht vochtige ondergronden.
- Overschilderbaar en overstucbaar met de meest voorkomende verfsystemen in de markt.
- 700% rek tot breuk, met een zelf herstellend vermogen van 95%. Daardoor geschikt voor alle aansluitvoegen in de bouw.
- UV-bestendig
- Milieuvriendelijk: VOC-vrij
- Waterdicht conform E750 - EN12208
- Luchtdicht conform EU 12207 klasse 4
- CE-Markering conform EN15814
Datasheets(X)
- Verwerken bij temperaturen boven 5ºC.
- Vooraf de ondergrond goed droog, schoon, stof en vetvrij maken. Wanneer de emmer afdichtingscoating wordt gebruikt, eerst goed doorroeren (ca. 10 min). Materiaal gelijkmatig aanbrengen met behulp van een kwast, troffel of kitspuit met een minimale laagdikte van 3mm.
- Kitspuit, kwast of roller, plamuurmes. Nastrijken met een kwast om eventuele luchtbellen te voorkomen
- Uitharding zal direct na het aanbrengen beginnen. Binnen 24 uur zal de Würth vloeibaarafdichtingscoating, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en weeromstandigheden, volledig zijn uitgehard.
Materiaal gelijkmatig in 2 lagen aanbrengen met behulp van een kwast, roller of airless. 2e laag aanbrengen wanneer 1e laag volledig droog is.
Würth afdichtingscoating zal een volledige uitharding bereiken binnen 24 uur bij 20ºC met een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Bij een hogere luchtvochtigheid kan het uithardingsproces aanzienlijk langer duren.
Verbruik: 5 tot 7 strekkende meter per worst
Verbruik: bij 3mm laagdikte droog = 4,83mm laagdikte nat: 5,8kg/m².
Chemische basis | Polymeer natuurrubber |
Dichtheid | 1,1 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Zwart |
Inhoud | 600 ml |
Absorptie continue beweging | 400 % |
Shore-hardheid A | 30 |
Resistent tegen | Chemicaliën |
Min./max. huidvormingstijd | 0,1-2 h |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Uitgevoerd met fungicide | Nee |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 90 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
Siliconenvrij | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |