Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Würth Vloeibaar Rubber 600ml, 5L en 10L
Würth Vloeibaar Rubber  600ml, 5L en 10L - 1
Würth Vloeibaar Rubber  600ml, 5L en 10L - 2
Würth Vloeibaar Rubber  600ml, 5L en 10L - 3
Würth Vloeibaar Rubber  600ml, 5L en 10L - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Würth Vloeibaar Rubber 600ml, 5L en 10L

Vloeibaar rubber, specifiek geschikt voor het luchtdicht bouwen.
Water- en luchtdicht afdichten van naden en kieren, hechting op vrijwel alle ondergronden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Water- en luchtdicht, maar tevens dampopen. Hierdoor bij uitstek geschikt om aan de buitenzijde van de constructie aan te brengen. Naden van groter dan 4 cm afdichten. In combinatie met Geotex, PU band of purschuim als rugvulling.



  • Eenvoudig aan te brengen: Vloeibaar rubber is zeer makkelijk uitsmeerbaar met een kwast.

  • Ook toepasbaar op licht vochtige ondergronden.

  • Overschilderbaar en overstucbaar met de meest voorkomende verfsystemen in de markt.

  • 700% rek tot breuk, met een zelf herstellend vermogen van 95%. Daardoor geschikt voor alle aansluitvoegen in de bouw.

  • UV-bestendig

  • Milieuvriendelijk: VOC-vrij

  • Waterdicht conform E750 - EN12208

  • Luchtdicht conform EU 12207 klasse 4

  • CE-Markering conform EN15814
OpmerkingNA AANBRENGEN MOET DE KIT 24 UUR DROOG BLIJVEN OM TOT VOLLEDIGE EN CONSISTENTE UITHARDING TE KOMEN.