Wielmontageset 7-delig
Hulpset wielmontage 7-delig wandmontage
WIELMONTAGE HULP GEREEDSCHAP
Art.-nr. 1952006735
EAN 4056807821337
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ingenieus montagesysteem
- Met name geschikt voor voertuigen met wielbouten, voor voertuigen waarop de remschijf niet is vastgebout aan de wielnaaf en voor voertuigen met een korte wielnaafkraag
- De bevestigingspennen worden in een wielnaafschroefdraad gestoken en hoeven niet te worden vastgeschroefd
- Geschikt voor wielbouten M12 en M14
- Tijdens het aanbrengen van de eerste wielbout wordt het gewicht van het wiel gedragen door de bevestigingspen
- Het montagehulpmiddel wordt eerst in de naaf gestoken, zodat de gaten in de remschijf worden uitgelijnd met die van de wielnaaf (voor voertuigen met een losse remschijf)
Leveringsomvang
- 1 wielmontagepen voor wielbouten M12, L=127,5 mm
- 1 wielmontagepen voor wielbouten M14, L=127,5 mm
- 2 vervangende hulzen voor wielmontagepen M12, L=27,8 mm
- 2 vervangende hulzen voor wielmontagepen M14, L=27,8 mm
- 1 magnetische houder
Datasheets(X)
- Ideaal voor gebruik in voertuigreparatiebedrijven en bij bandenmontage
- Voor voertuigen met wielbouten
- Voor voertuigen waarbij de remschijf niet meer aan de wielnaaf is vastgebout
- Voor voertuigen met een korte wielnaafkraag
- Voor wielbouten M12 en M14
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 127,5 cm |