Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wielmontageset 7-delig
Maakt het monteren van de wielen eenvoudiger en maakt het werk lichter voor de monteur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ingenieus montagesysteem
- Met name geschikt voor voertuigen met wielbouten, voor voertuigen waarop de remschijf niet is vastgebout aan de wielnaaf en voor voertuigen met een korte wielnaafkraag
- De bevestigingspennen worden in een wielnaafschroefdraad gestoken en hoeven niet te worden vastgeschroefd
- Geschikt voor wielbouten M12 en M14
- Tijdens het aanbrengen van de eerste wielbout wordt het gewicht van het wiel gedragen door de bevestigingspen
- Het montagehulpmiddel wordt eerst in de naaf gestoken, zodat de gaten in de remschijf worden uitgelijnd met die van de wielnaaf (voor voertuigen met een losse remschijf)
Leveringsomvang
- 1 wielmontagepen voor wielbouten M12, L=127,5 mm
- 1 wielmontagepen voor wielbouten M14, L=127,5 mm
- 2 vervangende hulzen voor wielmontagepen M12, L=27,8 mm
- 2 vervangende hulzen voor wielmontagepen M14, L=27,8 mm
- 1 magnetische houder
- Ideaal voor gebruik in voertuigreparatiebedrijven en bij bandenmontage
- Voor voertuigen met wielbouten
- Voor voertuigen waarbij de remschijf niet meer aan de wielnaaf is vastgebout
- Voor voertuigen met een korte wielnaafkraag
- Voor wielbouten M12 en M14
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!