Waterafvoerende en beschermende folie voor het afdichten van constructies
MORGO-MD-8N-NOPPENBAAN
Art.-nr. 9501047579
EAN 4068362848377
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestanddelen: Noppenbaan (HD-PE)
- Voert verzameld water en lekwater betrouwbaar af
- Rotbestendig
- Wortel- en stootbestendig
- Vormvast
- Bestand tegen agressief water
- Veilig voor drinkwatertoepassingen
Datasheets(X)
Vooral op plaatsen waar er sprake is van een natuurlijke waterbelasting van buitenaf; Onder andere als werkvloer onder beton, verloren bekisting, afwerking van kelders aan de buitenzijde, bekleding van buizen in tuinbouw, drainagelaag bij tunnels en viaducten.
De waterafvoerende en beschermende folie wordt losjes op de afgewerkte, waterdicht af te dichten oppervlakken gelegd. Bij een asfaltcoating moet de noppenbaan met de kuiltjes richting de wand worden gelegd. Bij andere bevestigingsmethoden dient het alleen als beschermende laag en wordt het meestal met de kuiltjes op de grond gelegd.
Op verbindingspunten moet de folie minstens 10 cm overlappen. Aan de randen moet de folie ongeveer 15 cm voorbij het afdichtingsoppervlak worden geleid en worden afgedicht tegen het binnendringen van vuil.
Her verval moet bij horizontale plaatsing ten minste 2% zijn. Contact met scherpe objecten moet worden vermeden.
Lengte | 20 m |
Breedte | 2 m |
Nophoogte | 8 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Maximale persdruk | 200 kN/m² |
Basisgewicht per m2 | 500 g |
Aantal lagen | 1 st |