Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waterafvoerende en beschermende folie voor het afdichten van constructies
Enkellaags beschermende en waterafvoerende vulfolie voor het beschermen van horizontale en verticale constructies met bodemcontact nadat de afdichting is voltooid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bestanddelen: Noppenbaan (HD-PE)
- Voert verzameld water en lekwater betrouwbaar af
- Rotbestendig
- Wortel- en stootbestendig
- Vormvast
- Bestand tegen agressief water
- Veilig voor drinkwatertoepassingen
Vooral op plaatsen waar er sprake is van een natuurlijke waterbelasting van buitenaf; Onder andere als werkvloer onder beton, verloren bekisting, afwerking van kelders aan de buitenzijde, bekleding van buizen in tuinbouw, drainagelaag bij tunnels en viaducten.
De waterafvoerende en beschermende folie wordt losjes op de afgewerkte, waterdicht af te dichten oppervlakken gelegd. Bij een asfaltcoating moet de noppenbaan met de kuiltjes richting de wand worden gelegd. Bij andere bevestigingsmethoden dient het alleen als beschermende laag en wordt het meestal met de kuiltjes op de grond gelegd.
Op verbindingspunten moet de folie minstens 10 cm overlappen. Aan de randen moet de folie ongeveer 15 cm voorbij het afdichtingsoppervlak worden geleid en worden afgedicht tegen het binnendringen van vuil.
Her verval moet bij horizontale plaatsing ten minste 2% zijn. Contact met scherpe objecten moet worden vermeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!