Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wandcassette met uittrekbaar lint voor barrières

Afzetlint, uittrekbaar lint voor wandmontage
WANDCASS-G-MET-RIEM-GEEL/ZW-50MM-4M

Art.-nr. 0957595020
EAN 4062856201440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wandcassette met uittrekbaar lint voor barrières

Art.-nr. 0957595020
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
Alternatief voor een bolder als een permanente barrière is vereist of als de ruimte beperkt is.

Geschikt als visuele of symbolische barrière. Het uittrekbare lint kan aan een paaltje, wandcassette of wandklem worden bevestigd.



Ruimte- en kostenbesparende barrière


Permanente barrière die weinig ruimte vereist



Lint kan in 3 richtingen worden uitgetrokken


Er kunnen 2 linten per paaltje worden bevestigd en de positie van de lintuitgang kan vrij worden afgesteld



Automatische oprolautomaat met rem


Veilig oprollen en opbergen van het lint



De cassette en het lint zijn reflecterend



De barrière kan flexibel worden gebruikt in combinatie met een bolder en wandklem

Opmerking
  • 0957 595 025 is voorzien van een uittrekbaar lint, geen bevestiging voor ingaande linten.

  • Let bij het combineren van verschillende producten uit het assortiment afzettingen met uittrekbare linten op dezelfde typeaanduiding.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afzetten van gevaarlijke zones of het regelen van de doorstroom van mensen

Materiaal

Textiel

Kleur

Geel-zwart

Breedte

50 mm

Lengte

4000 mm

Materiaal behuizing

Metaal

Behuizingsafmetingen (lxbxh)

120 x 100 x 75 mm

Kleur behuizing

Zwart

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afzetpaaltje met uittrekbaar lint

AFZETPAAL-GEEL-PVC-TREKBAND-50MM-4M

Afzetpaaltjes voor een verplaatsbare, goed zichtbare of symbolische afzetting. Het uittrekbare lint kan aan een ander paaltje, wandcassette of wandklem worden bevestigd.
x 2 st
Wandclip voor uittrekbare afzetlinten

WANDCLIP-G-KUNSTSTOF

Eenvoudige plaatsing van afzetlint-eindstukken in barrièrepalen en wandcassettes met uittreklint.