Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wandcassette met uittrekbaar lint voor barrières
Alternatief voor een bolder als een permanente barrière is vereist of als de ruimte beperkt is.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt als visuele of symbolische barrière. Het uittrekbare lint kan aan een paaltje, wandcassette of wandklem worden bevestigd.
Ruimte- en kostenbesparende barrière
Permanente barrière die weinig ruimte vereist
Lint kan in 3 richtingen worden uitgetrokken
Er kunnen 2 linten per paaltje worden bevestigd en de positie van de lintuitgang kan vrij worden afgesteld
Automatische oprolautomaat met rem
Veilig oprollen en opbergen van het lint
De cassette en het lint zijn reflecterend
De barrière kan flexibel worden gebruikt in combinatie met een bolder en wandklem
- 0957 595 025 is voorzien van een uittrekbaar lint, geen bevestiging voor ingaande linten.
- Let bij het combineren van verschillende producten uit het assortiment afzettingen met uittrekbare linten op dezelfde typeaanduiding.
Voor het afzetten van gevaarlijke zones of het regelen van de doorstroom van mensen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!