Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verborgen schuif met volledig uitschuifbare schuif Dynapro Met geïntegreerd soft-close systeem

Dynapro Soft-close volledig uittrekbaar, vloeistof
BDMGLDR-DYNAP-70-VU-LIQU-SOFTCLOSE-500

Art.-nr. F130107838
EAN 9003012789711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dynapro Soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie
  • Gesynchroniseerde volledig uitschuifbare slede

  • Draagvermogen maximaal 70 kg


Optionele Tipmatic-eenheid


  • Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten

  • Gereedschaploze montage van de Tipmatic soft-close eenheid

  • Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen

  • 3-traps instelling van de openingskracht

  • Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
Opmerking

Tipmatic unit geschikt vanaf NL 270 mm



Duurzame verpakking voor verpakkingseenheid PU 15/20. De set bevat een doos met 15/20 linkergeleiders en een doos met 15/20 linkergeleiders.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte (NL)

500 mm

Draagvermogen

70 kg

Openings/sluitsysteem

Soft-close

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2D klemkoppeling en adapter Dynapro-geleider

DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-2D

3D klemkoppeling en insteladapter Dynapro-geleider

DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-3D

3D-vergrendeling aan de voorzijde en adapter

TB-DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-3D

Herontworpen vergrendeling aan de voorzijde en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
4D klemkoppeling en insteladapter

TB-OPNAMEADAPTERSET-4D-DYNAPRO

Herontworpen klemkoppeling en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-Z2-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

TB-SYNCHSTG-NOVAPRO/DYNAPRO-TMSC

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Combinatie-boormal voor kasten

BOORMAL-CORPUS-NP/DP/DN

Een mal voor drie schuifsystemen: Nova Pro, Dynapro en Dynaneo