Euroschroef, verzonken kop, type A Type A
Staal vernikkeld verzonken type A
EUROSCHROEF-PLVZK-Z2-(E2J)-6,3X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Gat voorboren met een diameter van 5,0 mm
Nominale diameter (d) | 6,3 mm |
Lengte (l) | 14 mm |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Kopdiameter (dh) | 6,8 mm |
Kophoogte (k) | 1,8 mm |
Kopdetails | Type A |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Draadvorm | Enkele draad |
Kerndiameter | 4 mm |
Vorm van de punt | Vlak |
Minimale inschroefhoek | 45 graden |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | vernikkeld |
Geschikt voor ondergrond | Hout |
Toepassingsgebied | Beslag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!