Verborgen schuif met volledig uitschuifbare schuif Dynapro Met geïntegreerd soft-close systeem
Dynapro Soft-close volledig uittrekbaar, vloeistof
BDMGLDR-DYNAP-40-VU-LIQU-SOFTCLOSE-550
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gesynchroniseerde volledig uitschuifbare slede
- Draagvermogen maximaal 70 kg
Optionele Tipmatic-eenheid
- Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten
- Gereedschaploze montage van de Tipmatic soft-close eenheid
- Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen
- 3-traps instelling van de openingskracht
- Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
Tipmatic unit geschikt vanaf NL 270 mm
Duurzame verpakking voor verpakkingseenheid PU 15/20. De set bevat een doos met 15/20 linkergeleiders en een doos met 15/20 linkergeleiders.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!