Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veerklemset met 3 verschillende maten

VEERKLEMSET-KUNSTST-2K-12DLG

Art.-nr. 0714661800

EAN 4068362391439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veerklemset met 3 verschillende maten

Art.-nr. 0714661800
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
Ideaal voor het bevestigen of lijmen van componenten
  • Set bevat 3 maten, 4 stuks elk: maat 1 = 90 x 55 x 23 mm, maat 2 = 120 x 75 x 30 mm, maat 3 = 170 x 110 x 40 mm

  • Ergonomische 2-componentenhandgreep voor comfortabel gebruik en stevige grip

  • Beweegbare klembekken zorgen voor optimale grip op het werkstuk

  • V-vormige dwarsgroef op de klembek zorgt voor een veilige bevestiging van ronde materialen

  • Stabiliteit en duurzaamheid dankzij hoogwaardig materiaal en solide vakmanschap

  • Betrouwbare bevestiging in een groot aantal toepassingen dankzij de hoge klemkracht

  • Robuust ontwerp voor langdurig gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Veelzijdig te gebruiken in diverse vakgebieden

  • Bijzonder geschikt voor nauwkeurig werk in houtverwerking, meubelbouw, modelbouw en diverse hobbyprojecten

Maat

1. 2. 3

Aantal stuks in assortiment of set

12 st

Kleur

Rood, Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Productgewicht (per stuk)

824,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie