Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veerklemset met 3 verschillende maten
Ideaal voor het bevestigen of lijmen van componenten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Set bevat 3 maten, 4 stuks elk: maat 1 = 90 x 55 x 23 mm, maat 2 = 120 x 75 x 30 mm, maat 3 = 170 x 110 x 40 mm
- Ergonomische 2-componentenhandgreep voor comfortabel gebruik en stevige grip
- Beweegbare klembekken zorgen voor optimale grip op het werkstuk
- V-vormige dwarsgroef op de klembek zorgt voor een veilige bevestiging van ronde materialen
- Stabiliteit en duurzaamheid dankzij hoogwaardig materiaal en solide vakmanschap
- Betrouwbare bevestiging in een groot aantal toepassingen dankzij de hoge klemkracht
- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik
- Veelzijdig te gebruiken in diverse vakgebieden
- Bijzonder geschikt voor nauwkeurig werk in houtverwerking, meubelbouw, modelbouw en diverse hobbyprojecten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!