Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vallijn met steigerhaak voor steigers

VALLIJN-STEIGER-VALDEMPER-KARABIJN-2M

Art.-nr. 0899032158

EAN 4068362405365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vallijn met steigerhaak voor steigers

Art.-nr. 0899032158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grote aluminium steigerhaak voor snelle en eenvoudige montage op buizen en steigeronderdelen met een diameter tot 59 mm.

Voor specialisten


  • Met een lengte van 2 m is de vallijn ideaal voor gevelsteigers.


Maximale veiligheid


  • De vallijn biedt betrouwbare bescherming voor het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.

  • Zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.


Snel en eenvoudig verankeren


  • Uitgerust met een éénhands karabijnhaak en een lichtgewicht aluminium steigerhaak met een openingsbreedte van 59 mm.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Getest op randen


  • Kan ook veilig worden gebruikt rond scherpe randen (straal > 0,5 mm).


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor steigers.

EN-Norm

355

Lengte

2 m

Maximaal draagvermogen

110 kg

Max. scheurafstand

1,75 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie