Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vallijn met steigerhaak voor steigers
Grote aluminium steigerhaak voor snelle en eenvoudige montage op buizen en steigeronderdelen met een diameter tot 59 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor specialisten
- Met een lengte van 2 m is de vallijn ideaal voor gevelsteigers.
Maximale veiligheid
- De vallijn biedt betrouwbare bescherming voor het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.
- Zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
Snel en eenvoudig verankeren
- Uitgerust met een éénhands karabijnhaak en een lichtgewicht aluminium steigerhaak met een openingsbreedte van 59 mm.
Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren
- Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.
- De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.
- Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.
- Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.
Energieabsorptie bij een val
- Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.
Getest op randen
- Kan ook veilig worden gebruikt rond scherpe randen (straal > 0,5 mm).
Kan worden aangepast
- Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Geschikt voor steigers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!