Valbeveiligingsset DAK met koffer
VALBESCHERMINGSSET-DAK-KOFFER
Art.-nr. 0899032500
EAN 4068362676710
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Betrouwbare, complete oplossing
- Veiligheidsharnas ELASTICO en meelopende vallijn W101 voor optimale bescherming.
- Robuuste koffer voor veilig opbergen en meenemen.
Veiligheidsharnas ELASTICO: comfortabel, elastisch, veilig
- Met elastische schouderbanden voor bewegingsvrijheid en comfort.
- Veel instelopties voor individuele aanpassing aan de gebruiker.
- Voor het werken op hoogte, waarbij een stevige bevestiging aan de borst of rug vereist is.
- Met 2 stoffen bevestigingslussen voor gereedschap en andere uitrusting.
W101 meelopende vallijn: voor maximale veiligheid
- Loopt synchroon mee met de klimrichting.
- Verstelbare lengte: voor elke werksituatie.
- Vergrendelt automatisch bij een val.
- Robuust kernmanteltouw: 11 mm dik, 15 m lang.
- Voor verticaal en horizontaal gebruik.
- Getest en toegelaten tot 140 kg.
Systeemkoffer: praktisch en robuust
- Opslag- en transportkoffer van krasbestendig ABS.
Opmerking: Het maximaal toegestane gebruikersgewicht wordt bepaald door het energie-absorberende element dat in het valbeveiligingssysteem wordt gebruikt (bijv. valdemper conform EN 355, valbeveiligingsapparaat conform EN 360 of meelopende opvangapparaten conform EN 353).
* Gewicht gebruiker: Gewicht van de gebruiker inclusief het gedragen gereedschap en de gedragen apparatuur.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Maximaal draagvermogen | 140 kg |
MEELOPEND-OPVANGAPP-W101-15MTR-140KG
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter