Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiligingsset DAK met koffer
Praktische en veelzijdige set voor gebruik op daken en verticale constructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betrouwbare, complete oplossing
- Veiligheidsharnas ELASTICO en meelopende vallijn W101 voor optimale bescherming.
- Robuuste koffer voor veilig opbergen en meenemen.
Veiligheidsharnas ELASTICO: comfortabel, elastisch, veilig
- Met elastische schouderbanden voor bewegingsvrijheid en comfort.
- Veel instelopties voor individuele aanpassing aan de gebruiker.
- Voor het werken op hoogte, waarbij een stevige bevestiging aan de borst of rug vereist is.
- Met 2 stoffen bevestigingslussen voor gereedschap en andere uitrusting.
W101 meelopende vallijn: voor maximale veiligheid
- Loopt synchroon mee met de klimrichting.
- Verstelbare lengte: voor elke werksituatie.
- Vergrendelt automatisch bij een val.
- Robuust kernmanteltouw: 11 mm dik, 15 m lang.
- Voor verticaal en horizontaal gebruik.
- Getest en toegelaten tot 140 kg.
Systeemkoffer: praktisch en robuust
- Opslag- en transportkoffer van krasbestendig ABS.
Opmerking: Het maximaal toegestane gebruikersgewicht wordt bepaald door het energie-absorberende element dat in het valbeveiligingssysteem wordt gebruikt (bijv. valdemper conform EN 355, valbeveiligingsapparaat conform EN 360 of meelopende opvangapparaten conform EN 353).
* Gewicht gebruiker: Gewicht van de gebruiker inclusief het gedragen gereedschap en de gedragen apparatuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!