Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vacuümremontluchter

Vacuümremontluchter
VACUUM REMONTLUCHTINGSAPPARAAT-2LITER

Art.-nr. 071455 201
EAN 4050641877215

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vacuümremontluchter

Art.-nr. 071455 201
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
Voor vacuümremontluchtingsset, 20-delig en vacuümremontluchtingsset, 18-delig

Maximale inhoud

2 l

Lengte

220 mm

Breedte

120 mm

Kabellengte

185 mm

Hoogte

245 mm

Nominale spanning

0 mV DC

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opvangfles voor remvloeistof

OPVANGFLES REMVLOEISTOF INCL.AFZUIGSLANG
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Navultank voor vacuümremontluchter

NAVULAPPARAAT

x 1 st
Siliconenslang voor vacuümremontluchter

SLANGENSET REMONTLUCHTER

x 1 st
Afdichtingsset voor vacuümremontluchter

NIPPELSET

x 1 st
Geluiddemper voor remontluchter

GELUIDDEMPER-VACUUMREMONTLUCHTER