VDE 1/2 inch dopsleutel, binnenzeskant
DOPSLEUTEL-VDE-1/2 INCH-BINNENZESK.-5MM
Art.-nr. 0715005305
EAN 4065746384384
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 5 mm |
Oppervlakte | VDE-geïsoleerd |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Normering | 60900, 3120, 3124 |
Lengte (L1) | 75 mm |
Hulsdiepte (L2) | 17 mm |
Bladlengte (L3) | 16 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 26,5 mm |
ISO | 0 - Niet van toepassing |