Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® c-montagerail 41/62

VARIFIX C-montagerail 41/62 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-41/62/3,0-6M-P/MTR
VARIFIX

Art.-nr. 0862001232
EAN 4038898500148

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten

Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten


dankzij het gebruik van afdekkappen



Gemakkelijker uitlijnen van de rails


door gebruik van zijdelingse schaalverdelingslijnen



Geluidsabsorberende onderdelen voor elke railgrootte



Zware belasting


dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software.

Brandveiligheidstestrapport nr. 3612/5526 door MPA Braunschweig voor montagerails 41/41, 41/62, 41/82 en 41/124

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

62 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

3980 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

Staal, 1.0244

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen
Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
VARIFIX® framebeugel voor systeem 41 Power Lock

FRMANGL-PRFL41-POWERKNOB

Geschikt voor alle VARIFIX® rails in combinatie met de VARIFIX® powerknop uit de 41-serie
x 10 st
VARIFIX® framebeugel Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)

VARIFIX®-VERBINDINGSHOEK-PRFL41

VARIFIX
x 10 st
VARIFIX® profielvoet

VARIFIX RAILZADEL 41/41

VARIFIX
Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden, in schachten en goten
x 10 st
VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging Voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X40

VARIFIX
x 100 st
VARIFIX® Systemfix 41 snelkoppeling Voor het monteren van alle Varifix montagerails van de 41-serie

VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 41-M10

VARIFIX
Systemfix 41 is leverbaar in M6 (niet voorgemonteerd), M8, M10 en M12
x 25 st
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 Voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails in de 41-serie

QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M10

VARIFIX
x 50 st
VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling Voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-10-30-M10X90

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 50 st
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-5-15-8X60

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 50 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie