VARIFIX® framebeugel Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)
VARIFIX framehoek staal verzinkt
VARIFIX®-VERBINDINGSHOEK-PRFL41
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm |
Beenlengte (L) | 150 mm |
Breedte van zijde (B) | 40 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Slobgat lengte (LL) | 25 mm |
Slobgat breedte (LB) | 13 mm |
Gatafstand (LA) | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 591,600 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |