Systeemassemblage werkbank WE
GEREEDSCHAPSWAGEN WE 11 RAL3020
Art.-nr. 0962639110
EAN 4056807744131
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laden met drietraps vergrendeling
- Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden
- Laden blijven tijdens transport goed gesloten
- Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen
- Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld
Moeiteloze hantering van de montagewerkbank
- Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen
- Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren
- Laden kunnen met één hand worden geopend
- Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen
- Grote, met rubber beklede en vervangbare opslag- en werkruimten
Personaliseer met afzonderlijk bijpassende accessoires
- Inlays en inzetstukken, verdelers, ORSY systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen
- Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant
Voor langdurig gebruik in werkplaatsen
- Kogellagers maken het mogelijk de laden volledig en soepel uit te trekken
- Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige poedercoating
| Rastermaten voor ladesysteem | ||
| Art.nr. | Lade | Rastermaten |
| 0962 639 110 | 1 | ![]() |
| 2-6 Links | Zonder rasterafmetingen | |
| 2-4 Rechts | ![]() | |
| 5 Rechts | ![]() | |
| 0962 639 130 | 1 | ![]() |
| 2-6 Links | Zonder rasterafmetingen | |
| 2-6 Rechts | ![]() | |
| 7-8 Rechts | ![]() | |
Datasheets(X)
Maakt effectief werken onderweg mogelijk wanneer een hoog laadvermogen en een breed scala aan gereedschappen vereist zijn.
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1115 x 550 x 1085 mm |
Uitvoering laden | 1 lade, B 1009 x D 463 x H 71 mm, 3 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 1 lade, B 674 x D 463 x H 156 mm, 1 lade, B 674 x D 463 x H 243 mm, 3 schuifladen B 268 x D 463 x H 71 mm, 1 schuiflade, B 268 x D 463 x H 156 mm, 1 schuiflade, B 268 x D 463 x H 243 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen van lade | 40 kg |
Aantal laden | 11 st |
Aantal rollen | 4 st |
Draagvermogen | 1000 kg |
Materiaal werkblad | Rubber mat |
Productgewicht (per stuk) | 104,300 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!