Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemassemblage werkbank WE
Duurzaam, mobiel, ruim: met laden van verschillende afmetingen en een breed werkoppervlak voor effectief werken in werkplaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laden met drietraps vergrendeling
- Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden
- Laden blijven tijdens transport goed gesloten
- Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen
- Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld
Moeiteloze hantering van de montagewerkbank
- Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen
- Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren
- Laden kunnen met één hand worden geopend
- Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen
- Grote, met rubber beklede en vervangbare opslag- en werkruimten
Personaliseer met afzonderlijk bijpassende accessoires
- Inlays en inzetstukken, verdelers, ORSY systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen
- Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant
Voor langdurig gebruik in werkplaatsen
- Kogellagers maken het mogelijk de laden volledig en soepel uit te trekken
- Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige poedercoating
Rastermaten voor ladesysteem | ||
Art.nr. | Lade | Rastermaten |
0962 639 110 | 1 | ![]() |
2-6 Links | Zonder rasterafmetingen | |
2-4 Rechts | ![]() | |
5 Rechts | ![]() | |
0962 639 130 | 1 | ![]() |
2-6 Links | Zonder rasterafmetingen | |
2-6 Rechts | ![]() | |
7-8 Rechts | ![]() |
Maakt effectief werken onderweg mogelijk wanneer een hoog laadvermogen en een breed scala aan gereedschappen vereist zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!