Stelpoot type EV-D voor verankering
Stelpoot type EV-D
KASTHOOGTESTELLER-TYPE EV-D- 100MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De hoogte van de stelpoot kan snel, eenvoudig en comfortabel worden ingesteld (boven de basishoogte van 60 mm) met behulp van de optioneel verkrijgbare steltang met accuvoeding. Uiteraard kan de afstelling ook met de hand, met behulp van een schroevendraaier of van bovenaf met een stiftsleutel worden uitgevoerd
- Snelle hoogteverstelling door middel van dubbele trapeziumdraad
- Bajonetsluiting voor een betrouwbare, foutloze verbinding tussen pijp en glijder
- Zeer sterke en duurzame stelpoot van hoogwaardig kunststof (ABS/PS)
- Veilige grip met een groot standoppervlak (dia. 78 mm)
Datasheets(X)
Materiaal | ABS/PS |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor sokkelhoogte | 100 mm |
Hoogteaanpassing | +18mm / -10mm |
Voetdiameter | 78 mm |
Draagvermogen | 350 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!