Stelpoot type EV-D voor verankering
Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stelpoot type EV-D voor verankering
Met elektrische hoogteverstelling door middel van een optioneel verkrijgbare steltang met batterijvoeding
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- De hoogte van de stelpoot kan snel, eenvoudig en comfortabel worden ingesteld (boven de basishoogte van 60 mm) met behulp van de optioneel verkrijgbare steltang met accuvoeding. Uiteraard kan de afstelling ook met de hand, met behulp van een schroevendraaier of van bovenaf met een stiftsleutel worden uitgevoerd
- Snelle hoogteverstelling door middel van dubbele trapeziumdraad
- Bajonetsluiting voor een betrouwbare, foutloze verbinding tussen pijp en glijder
- Zeer sterke en duurzame stelpoot van hoogwaardig kunststof (ABS/PS)
- Veilige grip met een groot standoppervlak (dia. 78 mm)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!