Speciale ringsleutel voor oliefilter, AF 27 Voor Ford, PSA en Jaguar
Oliefiltersleutel voor Ford, PSA, Jaguar
OLIEFILTERSLEUTEL-FORD,PSA,JAGUAR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gebruik de ½ inch aandrijving om de dop vast te draaien tot 25 Nm volgens de specificaties van de fabrikant
Gebruiken als OEM 303-1579/lengte ca. 250 mm
Datasheets(X)
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (vanaf 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (vanaf 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen/Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (vanaf 2009), 2.2 HDI (DW12C) (vanaf 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (vanaf 2012)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Productgewicht (per stuk) | 511,000 g |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Ford, Peugeot, Jaguar |