Sokkelhoogteversteller, type L
Stelpoot, type L
SOKKELHOOGTE STELSCHRF M10 120MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stelbout M10, verzinkt, met binnenzeskantaandrijving van 5 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Betrouwbaar gereedschapaangrijppunt en krachtoverbrenging
Plaat van 30 mm, beweegbaar, met kunststof afdekkap van 32 mm, zwart
- Stevige ondersteuning
- Eenvoudig af te stellen
- Beschermt de vloer
- Discrete vormgeving
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draagvermogen | 250 kg |
Diameter | 10 mm |
Voetdiameter | 32 mm |
Lengte | 120 mm |
Productgewicht (per stuk) | 62,500 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!